Tämä artikkeli ei enää kuulu valikoimaan. Jos etsit vaihtoehtoa, huomioi linkit tai ota yhteyttä meihin.

Mekaaninen paisuntakiinnitin

Tuote nro.: 370129

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

tyyppi 6375M
Malli Nollapistekiinnityssysteemi
Kiristysholkin ulko-⌀ D 99 mm
Kiinnitys-⌀ D1 23 mm
Ulko-⌀ DA 117 mm
⌀ E 106 mm
⌀ F 102 mm
Reikäväli G 80 mm
Jalankorkeus H1 15 mm
Kuusikulman korkeus H2 35 mm
H3 56 mm
Kokonaiskorkeus H4 106 mm
K 13 mm
Uramitta L 8 mm
Uratoleranssi K7
Keskiöinti-⌀ M 25 mm
Keskityskierre N M12
Materiaali mustattu teräs
Tuotetyyppi Kiristysholkki

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 370129
Valmistajan numero 552042

Kuvaus

Malli:

  • Perusrunko mustattua terästä.
  • Kiristyspihti (vaihdettava) erittäin kestävää alumiinia. Kiinnitysväli 0,3 mm.
  • Rei'itys ja indeksointi ZeroClamp-nollapistekiinnitysjärjestelmää varten. Sopiva kiinnityspultti nro 360025 18M6.
  • Voidaan kiinnittää kiinnityssalvoilla, T-urakappaleilla tai nollapistekiinnitysjärjestelmällä.

Käyttö:

Monimutkaisten työkappalerakenteiden kiinnittämiseen 5-puoleista työstöä varten. Työkappaleen matriisi jyrsitään kiristyspihtiin vähintään 2 mm:n syvyydeltä. Sopii erityisen hyvin ohutseinäisille materiaaleille. Kiristyspihti voidaan jyrsiä 42 mm:iin asti.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Varaosat