Malli:
PFERD-karalaikat (OSA-sertifioitu ja tarkastettu standardin EN 12 413 mukaisesti) on kovuusasteeltaan, sidokseltaan, raelajeiltaan ja raeko'oiltaan tarkoitettu erityisesti nimettyihin käyttötarkoituksiin ja mahdollisimman laaja-alaiseen käyttöön. Hyvän pyörimistarkkuuden ansiosta värinä on vähäistä, ja laikkoja on miellyttävää käyttää. Värinättömyys säästää sekä työntekijää että työkaluja. Reuna- ja tasohiontaan tarkoitetut PFERD-karalaikat ovat yleiskäyttöisiä, ja niille on ominaista hyvä poistoteho sekä pitkä käyttöikä ja työkappaleen pinnan laadun tasaisuus.
Karalaikka, sekarae (AW-CER), kovuus J. Pehmeästi sidottu yhdistelmä valkoista jalokorundia ja keraamista, mikrokiteistä sintrattua korundia, hyvä itseteroittuvuus tasaisen hyvänä pysyvään poistotehoon viileässä hiomaprosessissa (Pferd-merkintä AWCO).
Käyttö:
Vaikeasti lastuttavien superseosten tasotyöstöön esimerkiksi titaanimateriaaleilla, nikkeli- ja kobolttiseoksilla sekä karkaistulla teräksellä.
Suositeltu työstönopeus: 30 − 50 m/s.