Tämä artikkeli ei enää kuulu valikoimaan. Jos etsit vaihtoehtoa, huomioi linkit tai ota yhteyttä meihin.

Kiillotussauva SiC-rae 150, kova F20X140 mm

Tuote nro.: 552034 F20X140

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Muodon kuvaus Litteä
Pituus 140 mm
Leveys 20 mm
Korkeus 10 mm
Hioma-aine Piikarbidi SiC
Hioma-aineen lyhenne SiC
Rakeisuus 150
Sidos PU-sidos
Tuotetyyppi Kiillotussauva

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 552034 F20X140
EAN / GTIN 4045197975935

Käyttötaulukko

Alu Mg
 
Teräs < 900 N/mm²
 
Teräs < 1400 N/mm²
 
Teräs < 55 HRC
 
Teräs < 60 HRC
 
Teräs < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Uni
 
kuiva
 

Kuvaus

Malli:

Joustavat polyuretaani-kiillotussauvat, kyllästetty SiC-hiomarakeella.

Käyttö:

Tarkkuushiontatöihin ja kiillotustöihin esim. työkalunvalmistuksessa.

Ohje:

Muita mittoja ja kovuuksia on saatavissa pyynnöstä.