Ruuvinväänninkärkisarja Torx®-ruuveille, 1/2 tuuman nelikulma 6-osainen, pitkä

Tuote nro.: 639509
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
18 kappaletta varastossa
  • Vääntönelikulma: 1/2

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Osien määrä 6
Vääntönelikulma 1/2 tuuma
Pituus 322 mm
Leveys 135 mm
Korkeus 57 mm
Irrotusprofiili Ruuvinväännin TORX®-ruuveille
Tuotetyyppi Avainhylsy

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 639509
EAN / GTIN 4018754269419
Valmistajan numero 91311413

Kuvaus

Malli:

Väännin- / liitososat standardien DIN 3122 / 3123 mukaiset;
Avainhylsyt
standardin DIN 3124 mukaiset.
Sisä- / ulkonelikulmat standardin DIN 3120 mukaiset.

Käyttö:

Kolo-Torx®-ruuveille, joiden kierre M6 - M14.

Raaka-aine:

Kromiseosterästä − hilseilemätön, nikkelin päälle tehty kromaus.

Toimituksen sisältö:

Ruuvitaltan kärjet: 6 kpl, koot TX30; TX40; TX45; TX50; TX55; TX60
säilytys: ABS-muovilaatikko