Tarkkuustasohiomalaikka H×S×K (mm)

Tuote nro.: 591546
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
14 kappaletta varastossa
  • Hionta-menetelmä: Tasohionta
  • Hioma-aineen lyhenne: A
  • Muoto: 5

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Hionta-menetelmä Tasohionta
Hioma-aine erikoiskorundi
Hioma-aineen lyhenne A
Koostumus SD78A80II8PVB3F
Muoto 5
Laikan ⌀ D 350 mm
Laikan leveys T 50 mm
Reiän ⌀ H 127 mm
Syvennyksen ⌀ P 200 mm
Syvennyksen syvyys F 1 10 mm
Tuotetyyppi Tasohiomalaikka

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 591546
EAN / GTIN 9003176644741
Valmistajan numero 664474

Käyttötaulukko

Teräs < 900 N/mm²
 
Teräs < 1400 N/mm²
 
Teräs < 55 HRC
 
Teräs < 60 HRC
 
Teräs < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
Uni
 
märkä enintään
 

Kuvaus

Malli:

Erittäin tehokkaat tasohiomalaikat erittäin huokoisen sideaineen kanssa lämpökuormituksen ja timanttien kuluvuuden vähentämiseksi.
  • Voidaan käyttää yleisesti pendulum-hionnassa, minkä ansiosta laikka joudutaan vaihtamaan huomattavasti harvemmin päivittäisessä käytössä.
  • Käyttö kaikissa tavallisissa hiomakoneissa muotin- ja työkalunvalmistuksessa sekä koneenrakennuksessa, esim. Jung, ABA, Blohm, Elb, Mägerle, Ziersch & Baltrusch, Geibel & Hotz, Jones & Shipman.
  • Emulsiojäähdytys pakollinen, pitkälastuisia materiaaleja hiottaessa on ehdottomasti huolehdittava hyvästä jäähdytysvoitelusta.

Erityiskorundi runsasseosteisten, karkaistujen työkalu- ja hiiletysterästen, stelliitin sekä kovavalun työstöön. Varsinkin kovilla materiaaleilla tyyppimerkintä rae 80 johtaa paremman materiaaliin tunkeutumiskyvyn ansiosta optimaalisiin tuloksiin.
Muoto 5, yksipuolinen syvennys.

Erittely:

SD78A80II8PVB3F

Ohje:

Profiilitasohiomalaikat tilattavissa erikseen.