{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Tuotenro:
| RAL-värisävy | RAL 7035 | |
| Kuvattu osa | Rahmenprofil | |
| Pinnoite | jauheella päällystetty | |
| Teräsrakenne | kyllä | |
| Värisävy, harmaa | Vaaleanharmaa | |
| Materiaali | Teräslevyt | |
| Väri | harmaa | |
| Säädettävä pituus | Ei | |
| Pituus | 500 mm | |
| Korkeus | 2 200 mm | |
| Ristikko | Kyllä | |
| Ristikon leveys | 30 mm | |
| Silmän leveys | 40 mm | |
| Silmän korkeus | 40 mm | |
| Asiakasasennus | kyllä | |
| Tuotetyyppi | väliseinä |
| Tuotekoodi | 994105 500/500 | |
| EAN / GTIN | 4260214933648 | |
| Valmistajan numero | 9219 | |
| Valmistaja/vastuuhenkilö | TTS Transport- und Trennwandsysteme GmbH, Speckfeld 10A, 33824 Werther, Deutschland, www.ttsysteme.de |