{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
kat. Nr.:
| Tyyppi | 2742 | |
| Korkeus | 1 040 mm | |
| Leveys | 1 135 mm | |
| Syvyys | 611 mm | |
| Kuormatason leveys | 1 000 mm | |
| Kuormatason syvyys | 600 mm | |
| Kuormatason korkeus alhaalla | 200 mm | |
| Kuormatason korkeus ylhäällä | 820 mm | |
| Kiinteitä pyöriä ilman pysäköintijarrua | 2 | |
| Pysäköintijarrulla varustettuja kääntyviä pyöriä | 2 | |
| Pyörän ⌀ | 125 mm | |
| Kuormatason kantokyky ylhäällä | 120 kg | |
| Enimmäiskantokyky | 300 kg | |
| Pyörän materiaali | TPE | |
| Paino | 36 kg | |
| Standardi | EN 1757-3 | |
| Tuotetyyppi | Keräilyvaunu |
| Tuotekoodi | 919820 2742 | |
| EAN / GTIN | 4017976021300 | |
| Valmistajan numero | 2742 | |
| Valmistaja/vastuuhenkilö | Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de |