Mittauslaitesarja, Mittauslaitteiden määrä: 6

Tuote nro.: 419190 6
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.

Lisää palvelu:

  • Palveluiden lisääminen on mahdollista vain JavaScriptin avulla. Käänny luottamuksellisesti yhteyshenkilösi puoleen.
  • 5,32 € /kpl
    Otettava huomioon:

    Huomaa: Fonttikoon luettavuus voi vaikuttaa merkkien lukumäärästä.

    Käsittelyaika noin 1-3 työpäivää
  • 106,95 € /kpl
pyynnöstä
Varastossa
84 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Mittauslaitteiden määrä Yksikköhinta sis. alv

Saatavuus

  • mittaustekniikka: analoginen
  • Tuotetyyppi: Mittauslaitesarja

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

mittaustekniikka analoginen
Mittauslaitteiden määrä 6
Tuotetyyppi Mittauslaitesarja

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 419190 6
EAN / GTIN 4045197719775
Valmistajan numero 419190 6

Kuvaus

Toimituksen sisältö:

Sis. puulaatikon.
1 HOLEX-työntömitta nro 410200 , koko 150 mm.
1 HOLEX-kaarimikrometri nro 420200, koko0 − 25 mm.
1 HOLEX-tasokulma nro 70 452590 koko 100×70 mm, tarkkuus DIN 875/2.
1 HOLEX-hiusviivain nro 460100, koko 100 mm pitkä.
1 taipuisa teräsviivain nro 461800, koko 200 mm pitkä.
1 kärkiharppi nro 457000, koko 120 mm pitkä, vaihtokärjet.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin