ZeroClamp-oikaisusarja, Uraleveys B / kiinnityspaksuus S: 12/40mm

Tuote nro.: 360015 12/40
Hinta per 1 kpl
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Varastossa
2 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Uraleveys B / kiinnityspaksuus S (mm) Hinta per 1 kpl (sis. arvonlisävero)

Saatavuus

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Řada ZeroClamp
Délka 40 mm
Výška 12 mm
Druh produktu Vyrovnávací sada

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 360015 12/40
EAN / GTIN 4045197377128
Valmistajan numero 360015 12/40
Valmistaja/vastuuhenkilö Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Kuvaus

Version:

The zero point clamping of the GARANT ZeroClamp system is an important function for modern production systems, especially in automated production. Thanks to a special contact interface, it ensures precise and reliable zero point repetition accuracy. The pneumatic clamping force of the system holds workpieces securely in the desired position, making it possible to change workpieces quickly and accurately without repositioning. This reduces the set-up effort and increases productivity. The zero point clamping of the GARANT ZeroClamp system is indispensable for efficient production processes. Find out more about the innovative technology from GARANT ZeroClamp and optimise your production.

Application:

For parallel alignment in the T-slots.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Samasta sarjasta "ZeroClamp" Näytä kaikki