• Tämän tuotteen hintaan on lisätty lisämaksu.

KOMET®Unisix -kääntöterä, BK62, merkintä tyyppi W29: 10-010

Tuote nro.: 236780 10-010
Hinta per 1 kpl
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.

Porrastetut hinnat:

  • alkaen 1 kpl
    22,29 € / 1 kpl
  • alkaen 10 kappaleet
    18,56 € / 1 kpl
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Varastossa
55 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

merkintä tyyppi W29 Hinta per 1 kpl (sis. arvonlisävero)

Saatavuus

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Terämateriaali KM
Pinnoite CVD
Laji BK62
Valmistajamerkintä 10-010
Märkä enintään soveltuu
Lastuamisneste kyllä
Sarja Unisix
Perusmuoto kolmikulmainen, suurennetut kulmat
Leikkuuterän paksuus S 2,38 mm
Leikkuureunan pituus l 3,2 mm
Leikkuuterän halkaisija d 5 mm
Kulmasäde R 0,4 mm
Kärkikulma 80 astetta
ISO-koodi WOEX 030204
Syöttö per kierros min. f 0,08 mm/kierr.
Syöttö per kierros maks. f 0,08 mm/kierr.
Lastuamisryhmä, valmistajakohtainen GG(G)
Lastuamisryhmä K (valurauta)
Terämateriaali, valmistajan nimitys BK62
Leikkuuterän paksuus T 2,38 mm
Leikkuuterän kiinnitystapa S (ruuvaus upotuksella porauksen läpi)
Leikkuuterän liitäntäkohdan koodi WOEX 030204
Leikkuuterän liitäntäkohdan koodi ISO TS 13399-60 mukaan WOEX0302
Leikkuuterän nimitys WOEX 030204
Tuotetyyppi Leikkuuterä
ISO-koodilla kyllä
Soveltuu materiaalille harmaavalu (K)
Toleranssiluokka E
Työstömenetelmä poraus umpimateriaaliin (BVB)
Sisältö yksittäisosa

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 236780 10-010
EAN / GTIN 4047109058545
Valmistajan numero W29 10010.0462
Valmistaja/vastuuhenkilö CERATIZIT Luxembourg S.á r.l., Route de Holzem 101, 8232 Mamer, Luxembourg, www.ceratizit.com

Käyttötaulukko

GG(G)
K
200
märkä enintään
 

Kuvaus

Sopii:

Ohje:

Annetut ohjelastuamisarvot koskevat mallia KUB Trigon®.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Esitteitä

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Lomakkeet

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kampanjat

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kirjaudu sisään

Oletko uusi asiakas?

Kirjautuminen

Yhteyshenkilösi

Aseta provisio

Asiakaskorttisi

Esitä QR-koodi kassalla.
Haettu osoitteesta 

Ostoskorissa

Ostoskoriin

Saatavuus