Paineilmanauhahiomakone, Tyyppi: 3260D12

Tuote nro.: 079570 3260D12
Hinta per 1 kpl
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.
pyynnöstä
Varastossa
65 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Hinta per 1 kpl (sis. arvonlisävero)

Saatavuus

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Energiansyöttö Paineilmakäyttöinen
Antoteho 300 W
Enimmäiskierrosluku 26 000 min-1
Enimmäisilmantarve 1 020 l/min
Kiinnityskierre NPT
Paineilmaliitäntä 1/4 tuuma
Valmistajamerkintä 3260D12
Nauhan leveys 13 mm
nauhan pituus 305 mm
Paino 0,77 kg
Toimintaääni 81,5 dB(A)
EN-standardin mukainen tärinän enimmäistaso < 2,5 m/s2
Tuotetyyppi Nauhahiomakone

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 079570 3260D12
EAN / GTIN 015451689629
Valmistaja/vastuuhenkilö Desoutter GmbH, Edmund-Seng-Straße 3-5, 63477 Maintal, Deutschland, www.desouttertools.com

Kuvaus

Malli:

Vankat nauhahiomakoneet ammattikäyttöön.
  • 360° kääntyvä hiomapää
  • Hioma-aineiden ja kosketusvarren helppo vaihto
  • Yksinkertainen ja vankka muotoilu
Hiomanauhan koko 13×305 mm

Toimituksen sisältö:

1 kosketusvarsi, hiomanauha 13×305 mm.