Malli:
Erikoistarkat vipumittakellot, joissa on jaloteräslaakeroitu mittauskoneisto ja kätevä, vankka rakenne. Runko ja lohenpyrstöuralliset kiinnitysprismat on valmistettu yhdestä kappaleesta, minkä ansiosta kiinnitys on erityisen taipumaton. Rungon mattakromaus suojaa korroosiolta.
Vipumittalaitteet, joissa pitkä mittauskärki. Lukematarkkuus 1/100.
TESA − rubiinilaakeroitu mittauslaite, jossa KM-mittauskuula. Luja Monoblock-runko, antimagneettinen. Valmistettu Sveitisissä.
Käyttö:
Tarkkana vertailumittauslaitteena pyörintätarkistuksen tavoitepoikkeamien tarkistamiseen, sisämittaukseen, yhdensuuntaisuuden ja tasomaisuuden tarkistamiseen sekä työkappaleen suuntaamiseen.
Toimituksen sisältö:
Sis. kiinnitystapin ⌀ 8 mm.
Erikoistarvike:
Nelikulmapidin nro 436510, keskityspidin nro
436512, nivelmittausjalusta nro 35 9680.
Varaosa:
Varakärki, jossa kovametalli- tai rubiinikuula, toimitettavissa pyynnöstä.
Ohje:
Lisätiedot DIN 2270: Asteikkojako 0,01 − poikkeama 10 µm, kokonaispoikkema 13 µm, hystereesi 3 µm.