Ohjaus- ja kiinnitys-T-ura,asennettuna

Tuote nro.: 431700
alkaen 
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Saatavilla 6-8 viikossa
0 kappaletta varastossa

Kuvaus

Malli:

Vääntymätöntä erikoisterästä, pinta heijastamattomaksi mattakromattu, yhdistetty kivilaattaan niin, että kiskot eivät irtoa eikä niiden asento laattaan nähden muutu.

Tarkkuus:

0,01 mm / 1000 mm, malli B. Ohjaus- ja kiinnitys-T-ura, hiottu. Nimellismitta 14 mm on vain likimääräinen mitta, tarvikkeet kuten vastakärjet ja vastaavat ovat säädettävissä tarkasti tähän mittaan.

Ohje:

Ilmoita tilatessasi T-urakiskon sijainti pinnassa ja ota huomioon kivilaatan tarvittava vähimmäispaksuus. Risteävät ja otsapuolen T-urat - hinta ilmoitetaan kysyttäessä.