{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
Standardi | ISO 13385 | |
Mittausalue | 0 mm - 150 mm | |
Lukema | 0,05 mm | |
Lukema valittavissa | mm/tuumaa | |
Jaotus | 1/20 mm | |
Jaotus | 1/128 tuuma | |
Mittapoikkeama E MPE | ±0,05 mm | |
Syvyysmitta käytettävissä | kyllä | |
Syvyysmitta | kulmikas 3,7×1,3 | |
Kiinnitys | Jousilukitus | |
Leukapituus | 40 mm | |
mittaustekniikka | analoginen | |
Raaka-aine | INOX | |
kaikki osat | Karkaistu | |
Pakkaus | kestävä rasia | |
Tuotetyyppi | Yleiskäyttöinen työntömitta |
Tuotekoodi | 410255 150 | |
EAN / GTIN | 4059192001575 | |
Valmistajan numero | 4100600 |