{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
Standardi | Tehdasnormi | |
Mittausalue | 0 mm - 500 mm | |
Lukema | 0,01 mm | |
virheraja | 0,05 mm | |
Leukapituus | 90 mm | |
Sisämittauskärjen ⌀ | 10 mm | |
mittaustekniikka | digitaalinen | |
kaikki osat | Karkaistu | |
Paino | 0,6 kg | |
Pakkaus | kestävä rasia | |
Energiansyöttö | Paristokäyttöinen | |
Sisältyvien paristojen lukumäärä | 1 | |
Tuotenro, paristot/akut | 081560 LR44 | |
Tuotetyyppi | Konepajatyöntömitta |
Tuotekoodi | 415528 500 |