Kierre Menotappitulkki
Tuote nro.: 486020
- Kalibrointi: L11
Kuvaus
Malli:
Hiottu ensimmäinen kierre (1 mm:n noususta alkaen) poistaa karkean lian työkappaleesta ja estää ensimmäisen kierteen ennenaikaisen murtumisen. Rakenne standardien DIN 2279 − 2299 mukainen.
Meno- ja hylkytulkki erikseen (DIN 2240, osa 2, muoto GE).
Meno- ja hylkytulkki erikseen (DIN 2240, osa 2, muoto GE).
Käyttö:
Metrisille ISO-kierteille, oikeakätinen DIN 13.
Toleranssiluokka 6H (kokoon M 1,4 asti = 5H).
Toleranssiluokka 6H (kokoon M 1,4 asti = 5H).
Standardi:
Toleranssit ja mittaerot ovat standardin DIN ISO 1502 mukaiset.
Ohje:
Haluttaessa on saatavissa kierretulkkeja Whitworth-, trapetsi-, pyörö-, UNC-, UNF- ja NPT-kierteille ja vasenkätisille kierteille, joissa on muu nousu.