Teräsmittapala Toleranssiluokka 1

Tuote nro.: 481050
alkaen 
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Toimitettavissa
387 kappaletta varastossa
  • Standardi: DIN EN ISO 3650

Kuvaus

Malli:

Kaikkiin mittapaloihin on merkitty oma tunnistusnumero.
Koko 0,5...10 − poikkipinta = 30 × 9 mm.
Koko 11...500 − poikkipinta = 35 × 9 mm.
Erikoisseostettua, huolellisesti läpikarkaistua ja päästettyä erikoisterästä.
Toleranssiluokka 1 asetusmittojen ja tarkistustulkkien tarkastamiseen ja pituudenmittauslaitteiden säätämiseen sekä tavallisiin töihin mittaushuoneissa.
Malli on muuten sama kuin nro 480450.

Ohje:

Muita nimellismittoja saatavilla tilauksesta.
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
    Nimellismitta (mm) Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin