Tasovaaka, tyyppi IOC Kalibrointihyväksyntä

Tuote nro.: 479608
alkaen 
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Saatavilla 1-2 viikossa
0 kappaletta varastossa
  • Liitäntä: RS232C-liitäntä

Kuvaus

Malli:

  • Kestävää ruostumattomasta teräksestä valmistettua tasovaakaa voi käyttää paketti-, teollisuus- ja kappalelaskuvaakana.
  • Kaksiosainen vaaka, jossa lukeman automaattinen vaihto (tarkempi lukema punnistusalueen alemmessa puoliskossa).
  • Näyttöyksikön merkkikorkeus 24 mm; näyttöyksikkö voidaan irrottaa vaa’asta ja asettaa tai asentaa muualle pitkällä joustavalla johdolla.
  • Suuri liikkuvuus valinnaisen akkukäytön ja kompaktin rakenteen ansiosta.
  • Optinen ja akustinen signaali tukevat annostelua tai lajittelua toleranssialueella.
  • Prosenttimääritys: Tukee vaaitusta määrättyyn arvoon (100 %) ja tästä asetusarvosta poikkeavien arvojen määrittämistä.
  • Kappalelaskenta: Suurien kappalemäärien nopea selvittäminen yksinkertaisen laskentatoiminnon kautta. Vertailukappalemääräksi voi valita 5, 10, 25 tai 50 kpl.
  • Säätöohjelma CAL: Tarkkuuden säätämiseen (siihen tarvittava erillinen tarkistuspaino pyynnöstä).

Tasovaaka, kalibrointihyväksyntä (Valinnainen kalibrointi tilattavissa numerolla 479609.) Lukuisat (valinnaiset) dataliitännät mahdollistavat punnitustietojen helpon siirron. Valinnaiset ainesosat saatavilla: Erillinen muisti tyhjän astian ja ohjeen ainesosien painolle (Netto-Total).

Toimituksen sisältö:

Sisältää verkkoadapterin, pöytäjalustan ja seinäkiinnikkeen, suojuksen.

Ohje:

Asianmukainen kalibrointi vaatii vaa’an sijoituspaikan tietoa. Tilaa kalibrointi 479609 ja ilmoita sijoituspaikka.