{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
Enimmäispunnitusalue | 0 g - 500 g | |
Lukema | 0,1 g | |
Leveys | 72 mm | |
Syvyys | 115 mm | |
Korkeus | 16 mm | |
Energiansyöttö | Paristokäyttöinen | |
Sisältyvien paristojen lukumäärä | 2 | |
Tuotenro, paristot/akut | 081551 LR3 | |
Nettopaino | 0,18 kg | |
Tuotetyyppi | Pienvaaka |
Tuotekoodi | 479442 500 | |
EAN / GTIN | 4045197521064 |