{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Korkeudentasaus | 25 mm | |
suurin työskentelykorkeus (kivitason yläreuna) | 900 mm | |
sopii levykoolle pituus × leveys | 1500×1000 mm | |
Alarakenteen korkeus | 720 mm | |
Alarakenteen leveys | 1 060 mm | |
Alarakenteen syvyys | 830 mm | |
Alarakenteen korkeus, sisältää tukiosat | 780 mm | |
Kantokyky jakautuneena pinnalle | 2 000 kg | |
Säilytysalustan materiaali | pyökki-Multiplex | |
Paino | 50 kg | |
Tuotetyyppi | Alusta |
Tuotekoodi | 431000 1500X1000 |