Digitaalinen sisämikrometrisarja

Tuote nro.: 428940
alkaen 
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Toimitettavissa
2 kappaletta varastossa
  • Standardi: DIN 863
  • Lukema valittavissa: mm/tuumaa
  • Liitäntä: RS232C-liitäntä.; USB-liitäntä.; Digimatic-liitäntä
  • Mittausarvon varmistus: MAHR Reference-Lock -järjestelmä
  • Pakkaus: kestävä rasia

Kuvaus

Malli:

Helppo, suora lukeminen vahvakontrastiselta digitaalinäytöltä. Referenssijärjestelmän ansiosta heti mittausvalmis. Suhteellisen ja absoluuttisen mittaustavan vaihto. Liitinkierre helppoon mittauspäiden vaihtoon. Itsekeskittyvä mittauspää, 12 mm:stä alkaen KM-mittausleuat. Koosta 40 mm alkaen mittauspää alumiinista painon vähentämiseksi. Koosta 12 mm alkaen mittauskärki mittauksiin porauksen pohjasta.

Toimituksen sisältö:

Digitaalinen sisämikrometrisarja nro 428930 ja siihen kuuluvat säätörenkaat.