Malli:
Helppokäyttöinen kannettava digitaalinen mikroskooppi ammattikäyttöön eri aloilla. CMOS-sirun ja Wi-Fi-/USB 2.0 -liitännän ansiosta se on helppo liittää mihin tahansa laitteeseen ja tarjoaa erinomaisen kuvanlaadun ja jopa 220-kertainen suurennuksen. Polarisaatiosuodattimet vähentävät heijastuksia kiiltävistä kohteista ja parantavat kontrastia. Suurennusaste riippuu halutusta kuva-alasta. Mitä pienempi kuva-ala on, sitä suurempi suurennos on mahdollinen. Pitkän työskentelyetäisyyden malleja voidaan käyttää, kun tarvitaan suurempi etäisyys kohteeseen. Sisältää intuitiivisen mittausohjelmiston Windows- ja MacOS-käyttöjärjestelmiin.
Toimituksen sisältö:
Mittausohjelmisto DinoCapture 2.0 (Windows) ja DinoXcope (Mac OS).
Erikoistarvike:
Ohje:
Muut mallit (mm. koaksiaalinen pintavalo, ESD-suojaus jne.) sekä järjestelmän kalibrointipalvelu tilauksesta.