Asetustuki pyöreälle materiaalille 50-250 mm

Tuote nro.: 495048 50-250
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Saatavilla 3-4 viikossa
0 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Työkappaleen ⌀ 50 mm - 250 mm
Tuotetyyppi Asetustuki

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 495048 50-250
EAN / GTIN 2050001659750

Kuvaus

Malli:

Asetustuki (ohjain) UCI-anturiin nro 495043. Helpottaa anturin pystysuoraa asettamista työkappaleeseen ja parantaa toistettavuutta.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat