Analoginen kovuusmittauslaite Shore A A

Tuote nro.: 495003 A
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Lisää palvelu:

  • Palveluiden lisääminen on mahdollista vain JavaScriptin avulla. Käänny luottamuksellisesti yhteyshenkilösi puoleen.
  • 118,45 € /kpl
  • 124,20 € /kpl
pyynnöstä
Varastossa
7 kappaletta varastossa
  • Tarkastustodistus: Valmistajan tarkastuspöytäkirja
  • Pakkaus: kestävä rasia

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Koestusmenettely Shore A
Valmistajamerkintä 30-100
Tarkastustodistus Valmistajan tarkastuspöytäkirja
Pakkaus kestävä rasia
Tuotetyyppi Kovuusmittari

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 495003 A
EAN / GTIN 2050001659620

Kuvaus

Malli:

Shore-kovuusmittari kovuuden mittaukseen Shoren A- tai D-kovuusasteikolla standardien DIN ISO 7619-1 (korvaa standardin DIN 53505) ja ASTM D 2240 mukaan. Tukeva, helppokäyttöinen alumiinirunko.

Käyttö:

Shore A: pehmytkumi, elastomeerit, luonnonkumituotteet, valuhartsi, nahka, neopreeni, polyesteri, pehmeä PVC-muovi.

Erikoistarvike:

Koetusteline nro 495016. Testilohkot tarkistukseen pyydettäessä.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Varaosat