{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
Akseleille, joiden ⌀ on | 6 mm - 33 mm | |
kaikki osat | Karkaistu | |
Pituus | 70 mm | |
Leveys | 45 mm | |
Korkeus | 40 mm | |
Paino / kpl | 0,85 kg | |
Tuotetyyppi | prisma |
Tuotekoodi | 447100 70X45 | |
EAN / GTIN | 4045197205094 |