Digitaalinen mittakello Mitta-asteikko 0,0005 mm.

Tuote nro.: 434314
alkaen 
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Toimitettavissa
56 kappaletta varastossa
  • Standardi: Tehdasnormi
  • Lukema valittavissa: mm/tuumaa
  • Liitäntä: RS232C-liitäntä.; USB-liitäntä; Digimatic-liitäntä
  • Mittausarvon varmistus: MAHR Reference-Lock -järjestelmä

Kuvaus

Malli:

Digitaalinen mittakello, erittäin suuri numeronäyttö (11 mm) ja integroitu toleranssinäyttö (mittausarvojen näytöllä tai ilman). REFERENCE-mittausjärjestelmä tallentaa ja säilyttää asetetun nolla-asennon myös uudelleen kytkemisen jälkeen. Lukitustoiminto estää käyttönäppäinten tahattomasta painamisesta aiheutuvat mittavirheet.
Absoluuttinen toiminto:
Nollaus mahdollista kaikissa sijainneissa ilman, että vertailureferenssi häviää.
Kerroin asetettavissa, lukema näytössä.
Yksittäisiä toimintoja on mahdollista lukita suoraan mittakellossa. Asetukset ja tallennetut arvot (kerroin, Preset, toleranssit) säilyvät myös, kun vaihdetaan uusi paristo.

Toimituksen sisältö:

Sisältää 1 pariston nro 081560 koko CR 2450.

Erikoistarvike:

Tiedonsiirtokaapeli nro 498940.