Siirrettävä työpöytä, 3 vetolaatikkoa ja 1 saranaovi 1100 mm

Tuote nro.: 934630 1100
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
1100
pyynnöstä
Saatavilla >8 viikossa
0 kappaletta varastossa
Toimitus eteenpäin
Toimitus eteenpäin

Jos kyseessä on tilaa vievä tavara, lopulliset toimituskulut lasketaan toimistossamme painon, koon ja toimitustavan mukaan tilauksen tekemisen jälkeen. Lopullinen laskusi voi poiketa sähköpostitse saamastasi tilausvahvistuksesta.

Vakiokokoonpanoilla on yleensä nopeammat toimitusajat.
  • Työpöydän korkeus: 930
  • Vetolaatikon/ulosvetotason kantavuus: 100
  • Työpenkin/pöydän kantavuus − suurin sallittu tasaisesti jakautunut tasokuorma (puulla): 800
  • Pöytälevyn paksuus: 30
  • Vetolaatikon ulosveto (osittain/kokonaan ulosvedettävä): 90

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Materiaalin paksuus 1 mm
Työpöydän korkeus 930 mm
Vetolaatikon/ulosvetotason kantavuus 100 kg
Työpenkin/pöydän kantavuus − suurin sallittu tasaisesti jakautunut tasokuorma (puulla) 800 kg
Pöytälevyn paksuus 30 mm
Vetolaatikon ulosveto (osittain/kokonaan ulosvedettävä) 90 %
Nastasylinterilukko modulaarinen lisäkappale
Värivalikoima RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Turvallisuustodistus GS TÜV Nord
Sarja KOMPAKT-H-työpenkki
Korkeus 930 mm
Työtason pituus 1 100 mm
Työtason syvyys 700 mm
Työtason paksuus 30 mm
Alarakenteen leveys 1 030 mm
Alarakenteen syvyys 630 mm
Vetolaatikon hyötyleveys 490 mm
Vetolaatikon hyötysyvyys 520 mm
Kiinteitä pyöriä ilman pysäköintijarrua 2
Pysäköintijarrulla varustettuja kääntyviä pyöriä 2
Pyörän ⌀ kiinteä pyörä 160 mm
Pyörän ⌀ kääntyvä pyörä 160 mm
Pyörän materiaali Täyskumi
Laatikoiden lukumäärä 3
Korkeussäädettävien lokeroalustojen lukumäärä 1
Ovien lkm 1
Työtason materiaali Pyökki-Multiplex
Työtason pinta väritön lakkaus
ComfortClose ei
Iskunvaimennin ei
Työntökahva ei
alaslaskettava ei
Jälkiä jättämätön juoksupinta kyllä
Paino 112 kg
Tuotetyyppi Siirrettävä työpenkki

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 934630 1100
EAN / GTIN 4045197483874

Kuvaus

Malli:

Oikealla puolella 3 laatikkoa. 1 laatikko 180 mm; 1×200 mm; 1×240 mm mm etukorkeus, keskuslukitus.
Vasemmalla puolella säädettävä välihylly, suljettava ovi teräspeltiä.
  • Työtason paksuus 30 mm, kieroutumatonta pyökki-Multiplexiä, lakattu värittömällä UV-lakalla.
  • Runkorakenne teräspeltiä, keskuslukitus nastasylinterilukon avulla.
  • Laatikot ovat teräspeltiä ja niissä on alumiinivetimet sekä merkintäliuskat. − avautuvuus jopa 90 % −
  • Ovet teräslevyä.
  • Nastasylinterilukot, kussakin 2 avainta, työpenkkikohtainen sarjalukitus.

Siirrettävä työpenkki, 2 kääntyvää ja 2 kiinteää pyörää (160 mm), umpikuminen kulutuspinta. Laatikot lukittuvat automaattisesti, joten ne eivät voi avautua kuljetuksen aikana. ⌀ 160 mm, jälkiä jättämättömät harmaat täyskumipyörät. Lukittavat jarrut.

Sijoitus:

Vetolaatikon etukorkeus (oikea): 180; 200; 240 mm
Oven korkeus (vasen): 620 mm
Korkeussäädettävien lokeroalustojen lukumäärä (vasen): 1

Pintakäsittely:

Runko vaaleanharmaa, RAL 7035, laatikoissa ja ovessa sininen väri RAL 5005, jauhemaalattu.

Sopivat tuotteet

Varaosat