Tämä artikkeli ei enää kuulu valikoimaan. Jos etsit vaihtoehtoa, huomioi linkit tai ota yhteyttä meihin.

Office Station -alarakenne, saranaovi ja tulostinluukku

Tuote nro.: 951715
  • Vetolaatikon ulosveto: Ulosvetoeste
  • Nastasylinterilukko: modulaarinen lisäkappale
  • Värivalikoima: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Materiaalin paksuus 1,2 mm
Vetolaatikon ulosveto Ulosvetoeste
Nastasylinterilukko modulaarinen lisäkappale
Värivalikoima RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Korkeus 1 000 mm
Tuotetyyppi Toimistoasema

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 951715

Kuvaus

Malli:

Tietolähde lähellä tuotantoa informaatiota, koetusta ja dokumentointia varten. Tietokonekotelo suljettavalla saranaovella ja tulostinluukulla. Työkalukaapin runko rullin varustetuilla kokonaan ulos vedettävillä vetolaatikoilla (kantavuus 75 kg Tragfähigkeit), mukana riippukansiokehikot. Lisäkaappi, jossa lukittava muovinen rulokansi ja seuraavat varusteet:
  • Integroitu valaistus, LED-teknologia.
  • Valaistuksen virtakatkaisin.
  • 5 Schuko-pistorasiaa.
  • 2 hyllytasoa, korkeus säädettävissä reikävälillä 25 mm. Hyötyleveys 1385 mm, hyötysyvyys 300 mm.
  • Ulos vedettävä työtaso (melamiinipuuta), takana vierintäreunus, lukitus ääriasentoon. Paksuus 29 mm. 150 mm ulosvedettävä.
  • Integroitu kaapelikuilu ja kaapelien läpiviennit.
  • Liitäntäkaapeli 7 m pitkä.
  • Saranaovikaappi, ulosvedettävän tason hyötyleveys 580 mm, hyötysyvyys 480 mm.
  • Tuulettimessa suodatin.
  • Saranaovikaapissa 3-kertainen pistorasialista 250 V / 16 A, virtakytkin.

Pintakäsittely:

Runko vaaleanharmaa, RAL 7035, laatikot, ovet siniset RAL 5005, jauhemaalatut.