{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
Tuolin kantavuus | 160 kg | |
Malli | pyörillä | |
Jalkaristikon ⌀ | 740 mm | |
Korkeudensäätötapa | Korkeussäätövipu | |
Korkeudensäätömalli | Kaasujousi | |
Korkeudensäätöalue jalkatulpilla | 450 mm - 600 mm | |
Korkeudensäätöalue pyörillä | 490 mm - 640 mm | |
Kantavuus | 160 kg | |
Istuinmateriaalin väri | musta | |
Tuotetyyppi | Pyörivä työtuoli |
Tuotekoodi | 965383 | |
EAN / GTIN | 4016849591179 | |
Valmistajan numero | 9816-GE01-701 |