{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
Tyyppi | 125 | |
Leukojen leveys b | 96 mm | |
Leveys b1 | 20 mm | |
c | 12 mm | |
c1 | 39 mm | |
Leukojen korkeus h | 50 mm | |
Korkeus h1 | 45 mm | |
Korkeus h2 | 14 mm | |
Leukojen pituus l | 62 mm | |
l1 | 4 mm | |
Kiinnitysalue S1 | 9 − 75 / 19 − 172 mm | |
Sopii värikoodiin | T-Rex; Centro Gripp | |
Tuotetyyppi | Ruuvipuristinleuat |
Tuotekoodi | 361227 125 | |
EAN / GTIN | 4250364400763 | |
Valmistajan numero | 6921884041041 |