Malli:
Palonsuojahousut, joissa on ergonomiset, esimuotoillut polvet ja joustavat, käytännölliset taskut.
- Polvipehmustetaskut kahdella eri korkeudella.
- Heijastinosat lahkeissa parantavat näkyvyyttä.
- Metallivetoketju edessä.
Standardi:
- EN 1149-5
- EN IEC 61482-2, APC 1, ATPV - 16 cal/ cm²
- EN ISO 11611, luokka 1 / A1
- EN ISO 13034
EN 14404.
EN ISO 11612 A1, B1, C1, E1, F1.
Ohje:
Kaupassa ilmoitetut koot vastaavat DE-valmiskokoja. Maakohtaiset kokovastaavuudet on ilmoitettu kokotaulukossa ja teknisissä tiedoissa.
Kansainväliset valmisvaatteiden koot sisältävä kokotaulukko löytyy luettelon lopussa olevasta tieto-osiosta.