Malli:
Laadukkaat hitsaajan suoja-asut modernilla kaksivärisellä muotoilulla. Jatkuva ja optimaalinen palonsuojaus hitsaustöissä. Miellyttävä käyttömukavuus ja korkea suojaus. Suuri värien aitous Indanthren-värjäyksen ansiosta. Keskiraskas kangaslaatu 330 g/m
2 soveltuu erityisesti hitsaustöihin, joissa tarvitaan suurempaa liikkumisvapautta. Kestävä palonsuojaus − myös 100 pesukerran jälkeen EN ISO 15797 -standardin mukaisesti.
Housuissa on vyölenkit ja nappi.
- Vasemmalla puolella suuri painonapillinen läppätasku.
- Oikealla vino painonapillinen läppätasku tuumamitalle.
- Polvitaskuissa tarrakiinnitys.
Standardi:
- EN ISO 11611, luokka 1, A1, A2
- EN ISO 11612, A1, A2, B1, C1, E2, F1
Ohje:
Kaupassa ilmoitetut koot vastaavat DE-valmiskokoja. Maakohtaiset kokovastaavuudet on ilmoitettu kokotaulukossa ja teknisissä tiedoissa.
Muut värit tilauksesta. Kansainväliset valmisvaatteiden koot sisältävä kokotaulukko löytyy luettelon lopussa olevasta tieto-osiosta.
Hitsaajan suojahousut,
tumma antrasiitti / harmaa, paino
525 g/m²,
EN 11611 -standardin, luokka 2 mukainen sertifiointi,
nro 091504.