• Tämä kohde ei ole tällä hetkellä tilattavissa eShop-järjestelmässä

Miellyttävät suojalasit SecureFit™ 200 CLEAR

Tuote nro.: 096207 CLEAR
  • UV-suoja: Vakio
  • Linssimateriaali: polykarbonaatti

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sarja SecureFit™
Yleinen nimitys 3M EN 166 FT CE SF200 -sarja
Terän nimitys 2C-1,2 3M 1 FT
UV-suoja Vakio
Linssimateriaali polykarbonaatti
Tuotetyyppi Suojalasit

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 096207 CLEAR
EAN / GTIN 50051131272526
Valmistajan numero 7100111990

Kuvaus

Malli:

Yksinkertaiset ja kevyet suojalasit, jotka istuvat mukavasti ja varmasti eivätkä paina kasvoja 3M™-paineentasausteknologian ansiosta. Litteät ja leveät sangat antavat lisäsuojaa ohimoille ja silmien sivuille. Joustava, mutta vankka rakenne.

Standardi:

EN 166; EN 170

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Tarvikkeet

Samasta sarjasta "SecureFit™"