Tämä artikkeli ei enää kuulu valikoimaan. Jos etsit vaihtoehtoa, huomioi linkit tai ota yhteyttä meihin.

Käsinepari uvex impact 1 8

Tuote nro.: 094435 8
  • Käsineiden ominaisuudet: tarrakiinnitys
  • Viiltosuojaluokka: C

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Käsineiden ominaisuudet tarrakiinnitys
EN 388 4X43CP
Rungon materiaali Nailon, HPPE, lasi
Pinnoitus Nitril
Pinnoitevaihtoehto Kämmenpuoli
Käyttöalue Heavy Duty
Väri musta / keltainen
Käsineen koko 8
Paino 203 g
Käyttö uudelleenkäytettävä
Suojausluokka Luokka II
Käsinetyyppi Monikäyttökäsineet
Viiltosuojaluokka C
Tuotetyyppi Leikkaussuojakäsineet

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 094435 8
Valmistajan numero 6059808

Kuvaus

Malli:

uvex impact 1. Suojuksilla varustettu saumaton viiltosuojakäsine kestäviä käsineitä vaativiin töihin. Kestävä nitriilikumipinnoite mahdollistaa pitävän otteen kuivilla ja kosteilla alueilla. Pehmustetut kämmenosat, suojukset kämmenselässä ja vahvikkeet sorminivelissä suojaavat puristumista ja iskuja vastaan. Tarrakiinnitykset mahdollistavat varman pidon karkeissa töissä. Soveltuu erityisen hyvin töihin, joihin liittyy suurta mekaanista kuormitusta, kaivos-, öljy- ja kaasuteollisuuteen.

Standardi:

EN 388; EN 420

Ohje:

Tilauksen vähimmäiskoko vastaa pakkausyksikköä (VPE) tai sen kerrannaisia.