{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
Käsineiden ominaisuudet | vahvistettu peukalohanka; Liekinkestävyys taso X | |
EN 388 | 4X43D | |
EN 407 | X1XXXX | |
Kosketuskuumuus enint. | 200 °C | |
Rungon materiaali | Nailon, akryyli, Kevlar® | |
Pinnoitevaihtoehto | ei pinnoitetta | |
Väri | harmaa/vihreä | |
Käyttö | uudelleenkäytettävä | |
Pituus | 235 mm | |
Sisältö | 12 | |
Käsineen koko | 11 | |
Pesu | Kirjopesu 40 °C:ssa | |
Käyttöalue | Allround; Heavy Duty | |
Neulosteknologia | 10G | |
Viiltosuojaluokka | D | |
Paino | 88,7 g | |
Suojausluokka | Luokka III | |
Käsinetyyppi | Kuumasuojakäsineet | |
Tuotetyyppi | Kuumasuojakäsineet |
Tuotekoodi | 094622 11 | |
Valmistajan numero | 70-765/11 |