• Dear customers, due to maintenance work, there may be restrictions in the operation of the product navigation on 19.4. The search functions are available without restriction.

Kemikaalisuojakäsinepari uvex rubiflex S NB60S

Tuote nro.: 094753
alkaen 
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Porrastetut hinnat:

  • alkaen 1
    alkaen 43,88 €
  • alkaen 10
    alkaen 36,57 €
pyynnöstä
Toimitettavissa
137 kappaletta varastossa
  • Käsineiden ominaisuudet: Elintarvikesertifiointi
  • Suojausluokka: Schutz gegen bakteriologische Risiken gemäß EN 374
  • EN 374: Tyyppi B (JKOPT)

Kuvaus

Malli:

rubiflex S NB60S. Nitriilikäsine, jossa on Interlock-puuvillavuori. Soveltuu kohteisiin, joissa vaaditaan kemikaalisuojauksen lisäksi myös mekaanista suojausta. Ergonominen muotoilu, erittäin korkea joustavuus, useiden kemikaalien, happojen ja lipeän kestävyys.
Luokan III suojakäsineet.

Ohje:

Tilauksen vähimmäiskoko vastaa pakkausyksikköä (VPE) tai sen kerrannaisia.

Sopivat tuotteet

Samasta sarjasta "uvex rubiflex"