Malli:
Ovissa sivuilla tuuletusraot, lukittavissa työntökahvalla, jossa nastasylinterilukko. Sinkitty keräysallas, StawaR -ohjeen mukaan vesitiiviiksi hitsattu. Kantavuus 100 kg. Korkeussäätö 25 mm porrastuksin. Keräystilavuus 20 litraa (20 mm altaan reunan alapuolella).
Käyttö:
Kasvinsuojeluaineiden sekä myrkyllisten ja vesistölle haitallisten kemikaalien turvalliseen ja määräysten mukaiseen säilytykseen työtiloissa.
Standardi:
Vaatimustenmukaisuusvakuutus rakennussäädöksen numero 15.22 DIBT mukaisesti (StawaR-toimintaohje).
Pintakäsittely:
Vakiokehys vaaleanharmaa RAL 7035, ovet siniset RAL 7016, jauhemaalattu.
Ohje:
Kaappi ei sovellu helposti syttyvien nesteiden säilytykseen! Varastointi WHG § 19:n mukaisesti. Altaat vastaavat vaatimustenmukaisuusvakuutusta rakennussäädöksen mukaisesti, StawaR (teräsallasdirektiivi).
TÜV GS -sertifioinnin mukaan kaikki kaapit on ehdottomasti varmistettava siten, etteivät ne voi kaatua.