Tynnyrisuppilo teräslevyä A

Tuote nro.: 981500 A
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
15 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

tyyppi A
Tilavuus 30 l
Korkeus 135 mm
650 mm
Materiaali teräspelti
Tuotetyyppi Tynnyrisuppilo

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 981500 A
EAN / GTIN 4250101103964
Valmistajan numero 12125

Kuvaus

Malli:

Lakattua teräspeltiä − katkeronsininen RAL 5010, jauhepinnoitettu. Täyttö terästynnyrin 2 tuuman tulppareiän kautta.