{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
Materiaalin paksuus | 3 mm | |
Materiaali | Sinkityt | |
Säilytys | Vesivaaraluokkaan 1-3 kuuluvien aineiden varastointi; Syövyttävien aineiden varastointi sallittu; Syttyvien aineiden varastointi kielletty; Ympäristölle haitallisten aineiden varastointi | |
Keräystilavuus | 20 l | |
Korkeus | 60 mm | |
Leveys | 940 mm | |
Syvyys | 370 mm | |
Reikälevyjen lkm | 1 | |
Paino | 18 kg | |
Tuotetyyppi | Pienten tynnyreiden allas |
Tuotekoodi | 981200 20/1 | |
EAN / GTIN | 4052462072718 |