{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
Materiaalin paksuus | 1,2 mm | |
Vetolaatikon/ulosvetotason kantavuus | 200 kg | |
Vetolaatikon ulosveto (osittain/kokonaan ulosvedettävä) | 100 % | |
Vetolaatikon ulosveto | Ulosvetoeste | |
Korkeudensäätö portaittain | 25 mm | |
Nastasylinterilukko | modulaarinen lisäkappale | |
Värivalikoima | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Turvallisuustodistus | GS TÜV Rheinland | |
Korkeus | 1 450 mm | |
Leveys | 717 mm | |
Syvyys | 748 mm | |
Hyötykorkeus | 1 350 mm | |
kaapin etuosat | teräslevysaranaovi | |
Paino | 136 kg | |
Tuotetyyppi | Öljykaappi |
Tuotekoodi | 980020 1450/14 | |
EAN / GTIN | 4045197438652 |