{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
tyyppi | SB3Z | |
Täyttötilavuus | 7,3 l | |
Korkeus | 145 mm | |
Leveys | 210 mm | |
Syvyys | 350 mm | |
Sisäleveys | 181 mm | |
Sisäsyvyys | 300 mm | |
Materiaali | polyeteeni | |
Väri | keltainen | |
kansivalmius | kyllä | |
valmius EAN-koodille takapuolella | ei | |
valmius tarkistusikkunalle | kyllä | |
valmius tarkistusikkunalle irtotavaran lajittelijana | ei | |
Pinottava | kyllä | |
Merkintämahdollisuus | merkintäliuskoilla | |
Vetolaatikoissa pysäytin | ei | |
Sisältö per pakkaus | 14 | |
Tuotetyyppi | Avolokerolaatikko |
Tuotekoodi | 963322 SB3Z | |
EAN / GTIN | 4009292801650 | |
Valmistajan numero | VPE 19200373 |