Tämä artikkeli ei enää kuulu valikoimaan. Jos etsit vaihtoehtoa, huomioi linkit tai ota yhteyttä meihin.

Laatikostorunko laatikoineen siirrettävät

Tuote nro.: 920110
  • Vetolaatikon ulosveto: Ulosvetoeste
  • Korkeudensäätö portaittain: 20
  • Nastasylinterilukko: modulaarinen lisäkappale
  • Värivalikoima: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
  • Turvallisuustodistus: GS TÜV Nord

Kuvaus

Malli:

Laatikoiden kiinnitys 20 mm:n reikävälillä. Keskuslukitus nastasylinterilukolla. Ulosvetoeste estää yhtä useamman vetolaatikon samanaikaisen aukeamisen. Runko ei voi kaatua.
Ylätaso ja työntökahva mustaa ABS-muovia, 4 kääntyvää pyörää (2 pysäköintijarrullista), ⌀ 100 mm, pyörissä harmaa kestävä kuminen kulutuspinta. Laatikoston runko ABS-muovia.

Käyttö:

Laatikostoyksiköt työaseman nro 920001920023 yksilöllistä varustamista varten.

Pintakäsittely:

Runko vaaleanharmaa RAL 7035, laatikoissa sininen väri RAL 5005, jauhemaalattu.

Ohje:

300 millimetrin laatikko on tarkoitettu riippukansioille.

Sopivat tuotteet

Samasta sarjasta "Työasema"