LED-valaistusyksikkö, ON-/OFF-kytkin

Tuote nro.: 928602
alkaen 
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Toimitettavissa
19 kappaletta varastossa

Kuvaus

Malli:

Valaistusyksikkö sisältää valaisinrungon ja liitäntäkaapelin kytkimeen nro 928470 ON/OFF tai 928460 ON/OFF (teollisuuspistoke). LED-teknologia ei vaadi huoltoa ja kestää pitkään käytössä. Energiatehokas lamppu antaa erittäin tasaisen valon, ei häikäise ja toimii värisemättä, vakaat spektriosuudet takaavat hyvän värintunnistuksen, erinomainen muoto- ja kontrastitarkkuus. Värilämpötila / valoväri n. 4 000 K.
Tämä valaisin sisältää sisäänrakennettuja LED-lamppuja. Valaisimen lamppuja ei voi vaihtaa.
LED-valaistusyksikkö, hopeanvärinen runko teräspeltiä, PMMA-suojus.

Sopii:

Kannatinvarsikonsoli nro 928055, 928056, 972086 ja 972087.

Pintakäsittely:

Kehys hopea kuten RAL 9006.

Sopivat tuotteet

Samasta sarjasta "Työasema"