Malli:
Tason alapuolella on reiät laatikostoyksiköiden ja jalkojen (KOMBI-sarja) kiinnittämistä varten.
Työtaso yleiskäytöön. Kuorittua pyökkipuuvaneria, ristikkäinmonikerroksisista, liimattu suorasti ja vedenpitävästi. Reunat on pyöristetty ja pinta on hiottu sekä lakattu värittömällä UV-lakalla. Pyökki-Multiplex kestää roiskevettä ja likaa, eikä pilaannu öljystä, rasvasta, liuottimista ja kemikaaleista. (Nämä vaikuttavat kuitenkin pinnan ulkonäköön). Valittavissa myös: Sinkitty teräslevy- tai jaloteräslevypäällyste.
Varustettu 2 mm paksulla sinkityllä peltikuorella.
Ohje:
Erikoiskoot tilauksesta. Toimitettavissa yksiosaisena, kun pituus on enintään 2500 mm ja syvyys enintään 1080 mm.