Kahvavaunu T1 T14

Tuote nro.: 918500 T14
299,00 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Jälkilähetys
0 kappaletta varastossa
Toimitus eteenpäin
Toimitus eteenpäin

Jos kyseessä on tilaa vievä tavara, lopulliset toimituskulut lasketaan toimistossamme painon, koon ja toimitustavan mukaan tilauksen tekemisen jälkeen. Lopullinen laskusi voi poiketa sähköpostitse saamastasi tilausvahvistuksesta.

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

tyyppi T14
Korkeus 1 019 mm
Leveys 813 mm
Syvyys 459 mm
Kuormatason leveys 609 mm
Kuormatason syvyys 459 mm
Kuormatason korkeus alhaalla 195 mm
Kuormatason korkeus ylhäällä 853 mm
Kiinteitä pyöriä ilman pysäköintijarrua 2
Pysäköintijarrulla varustettuja kääntyviä pyöriä 2
Pyörän ⌀ 125 mm
Kantavuus 200 kg
Pyörän materiaali Kulutuspinta polyuretaania
Paino 27 kg
Standardi EN 1757-3
Tuotetyyppi Kahvavaunu

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 918500 T14
EAN / GTIN 4045197612014

Kuvaus

Malli:

Hitsattu teräsrakenne, taso puulevyä, jossa antrasiitinvärinen, naarmuuntumaton pinta.
Kahvassa Haptoprene®-pinnoite, iskunkestävää polypropyleeniä.
2 kiinteää ja 2 kääntyvää pyörää (pysäköintijarrulla), joissa on umpikumipinnoite ja rullalaakeroidut navat.

Standardi:

EN 1757-3

Erikoistarvike:

Reikäseinä nro 918580, koko SP1. Ei sisälly toimitukseen.

Pintakäsittely:

Hopeanharmaa, jauhemaalattu.

Ohje:

Toimitetaan erillisosina edullisemman rahdin vuoksi. Toimitukseen ei sisälly asennusta.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Varaosat