Malli:
Työtaso, 50 mm paksu. Laatikosto 27×36 E teräspeltiä, huolellisesti työstetty. Keskuslukitus nastasylinterilukolla, 2 avainta. Laatikot teräspeltiä, kuulalaakeroidut kiskot. Uralistojen avulla laatikoiden sisusta voidaan jakaa monin tavoin. Jalkaosat taivutettua teräspeltiä (leveys 80 mm).
Työtaso pyökki-Multiplexiä, vedenkestävä liimaus. Väritön UV-lakkaus.
1 laatikostoyksikkö 27×36 E, täysin ulosvedettävät laatikot. 1 jalkaosa.
Käyttö:
Laatikostoyksikön voi asentaa vasemmalle tai oikealle puolelle.
Pintakäsittely:
Runko vaaleanharmaa RAL 7035, laatikoissa sininen väri RAL 5005, jauhemaalattu.
Ohje:
Laatikkojen tilanjakovarusteet, katso nro
960190 −
960240. Aqurado-säilytysjärjestelmä, katso nro
960900 − 961500. Muut vaihtoehdot nroilla
942906 -
942941.
Toimitetaan erillisosina edullisemman rahdin vuoksi. Toimitukseen ei sisälly asennusta.