Malli:
Kaappirunko kuten nro
943001.
Vetolaatikot kuten nroissa
943011 ja
943021.
Vetolaatikko
50 mm, kantavuus 75 kg, koosta 75 mm alk.kantavuus 200 kg.
Pintakäsittely:
Runko vaaleanharmaa RAL 7035, laatikoissa sininen väri RAL 5005, jauhemaalattu.
Ohje:
- Kaappia nostettaessa tai kuljetettaessa on huomioitava laatikoiden riittävä kiinnitys runkoon.
- Tilanjakovarustesarjat laatikoille osasta 96.