Keskuslukitus erikoiskorkeuksille

Tuote nro.: 946425
234,60 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Saatavilla >8 viikossa
0 kappaletta varastossa
  • Nastasylinterilukko: modulaarinen lisäkappale
  • Värivalikoima: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Materiaalin paksuus 1,2 mm
Nastasylinterilukko modulaarinen lisäkappale
Värivalikoima RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Käyttöalue Laatikostokaappi
Erityisominaisuus jälkiasennus ei ole mahdollinen
Keskuslukituksen erikoiskorkeus kyllä
Toimitus sisältää lukkosylinterin kahdella avaimella, täydelliset lukitusvivustot kyllä
Tuotetyyppi Keskuslukitus
Tuotekoodi 946425
EAN / GTIN 4045197611680

Kuvaus

Malli:

Sisältää suojapellin, nastasylinterilukon, 2 avainta ja lukitusvivut hyllyille nro 946100 − 6120, hyllyn syvyys 36 E, ja hyllyille nro 946122, 946124, hyllyn syvyys 27 E.

Ohje:

  • Käytettäessä vetolaatikoita tai vetoalustoja tarvitaan aina keskuslukitus, koska se toimii yksittäisenä ulosvetoesteenä.
  • Keskuslukitusta ei voi asentaa jälkikäteen.
  • Pyydämme liittämään tilaukseen luonnoksen halutusta hyllystön kokoonpanosta.
  • Lukitustangon enimmäiskorkeus 1900 mm.

Sopivat tuotteet

Varaosat