Pystykaappi, alakiskot ja työkalunpitimet sisältää työkalunpitimet
Tuote nro.: 971650
- Ulosvetoseinän kantavuus: 600 kg
- Kaapin rungon kantavuus sisällä: 2.400 kg
- Vetolaatikon ulosveto: Ulosvetoeste
- Korkeudensäätö portaittain: 37 mm
- Nastasylinterilukko: modulaarinen lisäkappale
Kuvaus
Malli:
Vetolaatikoissa on kiskot alapuolella ja lisäksi keskuslukitus. Laatikkojen kuumasinkityt rungot on rei'itetty otsapuolelta 37 mm:n reikävälillä työkalutelineiden, kannatinkiskojen, lokeroalustojen ja reikälevyjen kiinnittämistä varten.
Pintakäsittely:
Runko vaaleanharmaa, RAL 7035, harmaat vetolaatikot RAL 7005, jauhemaalattu.
Ohje:
Vetolaatikkoleveyksissä 315 mm 2 pidintä mahtuu vierekkäin.
Pystykaapit saa asentaa vain ehdottoman suoralle asennusalustalle!
Pystykaapit saa asentaa vain ehdottoman suoralle asennusalustalle!