Malli:
Yleistyökalusarjat kaksivärisellä PE-kovavaahtoalustalla. Tiiviskuplainen vaahto on öljynkestävä eikä ime mitään nesteitä. Pintakerros on antrasiittia, ja työkalujen alla oleva sininen kontrastiväri osoittaa, mikä työkalu puuttuu alustalta.
Kovavaahtoalustat täyttävät 1/4 (10 G × 8 G tai 250 × 200 mm) tai 1/2 (20 G × 8 G tai 500 × 200 mm) laatikon käyttöalasta.
Sopii:
Uudet GARANT -työkaluvaunut, täysin ulosvedettävät laatikot ja uusi laatikoiden mitoitus:
20 G × 16 G tai 500 × 400 mm (L × S).
Vaahtokoot 10 G × 8 G sopivat Shadowboardeihin nro
923210 koko 250 (2 vaahtoa Shadowboardia kohti).
Toimituksen sisältö:
GARANT-käsikahva, nro
632830: 1 kpl
GARANT-jatkokappale, nro
632430 koko 150: 1 kpl
GARANT-murrosnivel, nro
633530: 1 kpl
GARANT-T-kahva, nro
633030: 1 kpl
Kovavaahtoalusta (tyhjä) nro
915500 , koko
915225: 1 kpl
GARANT Holkkiavainkärki, 6-kulmainen, nro
631030 koot 3,5; 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13: kutakin 1 kpl
GARANT Kuusiokoloavaimen kärki, nro
631730 koot 3; 4; 5; 6: kutakin 1 kpl
GARANT-räikkä, suuntaa vaihtava, nro
632030: 1 kpl